Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 1 Wechsler 6 A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spule 24 V DC sensitiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40117906
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170244010
EAN/GTIN:
     8012823217147
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 24 V DC, 0,170 W, 3350 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Breite:
5 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, 34.51.7.024.4010, 345170244010, Ergänzungsmodul, Kleinrelais, Koppelrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schmales Relais, Schütz, Steck-/Printrelais, Steckrelais
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,02*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,37*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,52*
2 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 3,38*
€ 4,54*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,54*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,37*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,31*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,27*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,16*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,96*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,45*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.