| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113582 Herst.-Nr.: 608734-000 EAN/GTIN: 4015899892007 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3(St),N,PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2050-3D1-5S/S (89200), EKM20503D15SS89200, 608734000, 608734-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel, 0322510, 322510 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,06* | € 55,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,10* | € 55,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,67* | € 55,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,84* | € 56,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,35* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|