| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40112751 Herst.-Nr.: 210005-D EAN/GTIN: 4260148830020 |
| |
|
| | |
| KDK Drehstrommesswandlerzähler, Doppeltarif, Spannung : 230V, Strombereich: 5A, Frequenz: 50Hz, Rollenzählwerk 5,1stellig, Zählwerk mit Nullstellung, Gehäuse nach DIN 43857-1, Nach VDEW-Richtlinie instandgesetzt mit Klemmendeckel, geeicht und für Verrechnungszwecke verwendbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Anbau | Ausführung: | Messwandler | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk drehstromzähler geeicht, drehstromzähler geeicht, drehstromzähler, 210005-D, 210005D, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul |
| | |
| |