Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40112227 Herst.-Nr.: 875W EAN/GTIN: 4011377990302 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Wippschalter, 10 AX 250 V ~, Serie, Steckdose mit Klappdeckel, Schalter beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampe Art.Nr.: 99 (230 V), mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Gehäuseabmessungen (B x H x T): 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschlüsselschalter, Schlüsselschalter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schlüsselschalter ap, schuko-steckdose, 875 W, 875W, Schalter-/Steckdosenkombination, 16 A, 250 V ~, Aufputz-Kombination, Aussen-Schalter, Aussen-Steckdosen, Aussenschalter, Aussensteckdosen, Außen-Schalter, Außen-Steckdosen, Außenschalter, Außensteckdosen, Garagenkombination, Kellerkombination, Klappdeckel, SCHUKO, SCHUKO-Steckdose, Schalter, Schalterkombination, Serienschalter, Steckdose, Steckdosenkombination, Werkstattkombination, Wippenschalter, 0809664, 809664 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 28,76* | € 34,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,05* | € 35,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 26,33* | € 35,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,14* | € 37,23* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,87* | € 39,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|