| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40110665 Herst.-Nr.: 57.570.9055.0 EAN/GTIN: 4015573662407 |
| |
|
| | |
| Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 70 mm², Baubreite: 24 mm, Farbe: grün-gelb Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 70 Quadratmillimeter | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Farbe: | grün/gelb | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, WKN 70 SL, WKN70SL, 57.570.9055.0, Schutzleiter-Reihenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-e Klemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), PE-Klemme, Reihenklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklem, WKN70 SL, explosionsgeschützte Reihenklemme, selos, 0471585, 471585 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,4733* | € 16,0233* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,405* | € 19,335* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,4875* | € 19,5275* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 20,27136* | € 23,57136* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,1285* | € 25,1785* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|