Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Ruftaster 3f Türstation Gira TX_44 (WG UP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 1263 00 Weiß
GIRA 1263 00 Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40110619
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126300
EAN/GTIN:
     4010337263005
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Tastenmodul
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Ruftaster 3fachfür Türstation TX_44, weiße LED-Ruftastenbeleuchtung TX_44 (IP 44) Neutral Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung 1255.. abdecken.Der Ruftaster 3fach hat folgende Produktmerkmale: -Erweiterung der Türstation um weitere Ruftasten (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie, wahlweise in den Farben Weiß und Blau. Durch wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. -Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. -Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. -Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice oder die Gira Beschriftungssoftware. Spannungsversorgung: über Systembus Anschlüsse: 2 Steckerleisten Systembus Abmessung Namensschilder: B x H 62 x 18 mm Temperaturbereich: -25 C bis +70 C Schutzart: IP 44 126300
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, 126300, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, 3 Klang Gong, Anzeigeelement, Bildspeicher, Erweiterungskomponente Hausstation, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Mithörsperre, Montage, Montagehilfe, Ruftaster, Ruftaster 3-fach, TX_44, Türkommunikations-System, 1232142
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,15*
€ 118,28*
€ 5,95*
ab € 96,78*
€ 118,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,18*
€ 119,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,05*
€ 120,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,16*
€ 131,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126200
ab € 91,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.