Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40110601 Herst.-Nr.: 126566 EAN/GTIN: 4010337265665 |
| |
|
| | |
| Farbkamerafür Türstation TX_44 (IP 44) Reinweiß Die Farbkamera hat folgende Produktmerkmale: -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung. Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarzweißdarstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. -Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. -Automatische Gegenlichtkompensation. -Automatischer Weißabgleich. -Automatische Verstärkungsregelung (AGC). -Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. -Spritzwasserdichte Abdeckung. -Kamera-Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z.B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.Hinweis: Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Farbe: | weiß | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 126566, Externe Kamera für Türkommunikation, Außenkamera, Einbaukamera, Externe Kamera, Farbkamera, Farbkamera fürTürstation UP, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, TX_44, Türkommunikations-System, Türsprechkamera, Video-Türsprechanlage, Videokamera, 1232171 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 557,26* | € 628,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 565,03* | € 634,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 569,43* | € 643,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 573,94* | € 648,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 628,29* | € 710,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|