Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-300 SM 322, DO 8x Relais DC 24 V/AC 120 ... 230 V/5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40110043
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73225HF000AB0
EAN/GTIN:
     4019169350662
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 8 DA (Relais), 1x 40-polig, DC 24V, AC 120-230V, 5A mit RC-Filter Überspannungsschutz SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6ES7322-5HF00-0AB0, 6ES73225HF000AB0, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Digitalmodul S7-300, Erweiterungsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, digitale Erweiterung S7-300, modulare SPS, 6101198
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 313,14*
€ 359,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,08*
€ 361,51*
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 364,16*
Frei Haus
ab € 333,06*
€ 384,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,70*
€ 397,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 50,49*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.