| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40109495 Herst.-Nr.: 926706032 EAN/GTIN: 7611577089706 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen, Type: 3236, Gewindeart: M, Gewindenenngröße metrisch/PG: 32, Werkstoffgüte: Messing, Oberfläche: vernickelt, Ausführung: rund m. Schlitz, Werkstoff: Metall, Halogenfrei, Gewindelänge: 8.0, Gesamtlänge: 11.0, Einsatztemperaturbereich: - 40 - 135, Schlagfest: schlagfest Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, ms-verschlussschraube m32x1,5, BLISTO M32, BLISTOM32, 926706032, Verschlussschraube, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindschraube, Blindverschlu, Kunststoffschraube, Schraubverschlu, Verschluss, Verschlussstopfen, Verschlustopfen, Verschlußschraube, Verschlußstopfen, 0543253, 543253 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,28658* | € 2,02658* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,9272* | € 2,4472* | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 2,1616* | € 2,7316* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|