Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Audio Außenstation Serie PAK 2 Klingeltasten (rechtsbündig), AP silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsprechstelle PAK02-EN
Türsprechstelle PAK02-EN
Artikel-Nr.:
     3461-40109472
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PAK02-EN
EAN/GTIN:
     4035138002851
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Metallgehäuse aus bis zu 4 mm starken Aluminiumprofilen, einfachste Montage und Installation, kompakte Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe, langlebige Namensschildbeleuchtung mittels Leuchtdioden, Kontrollton für Besucher beim Drücken der Klingeltasten, integrierte Klingeltastenverdrahtung, bruchsicheres Namensschildabdeckung aus 4 mm dickem Kunststoffglas, win:clip-Prinzip, Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C, Infofeldgröße: 62 x 25 mm, Namensfeldgröße 62 x 19 mm, Farbe: Aluminium eloxiert natur, Abmessungen: 153 x 104 x 16 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Silber
Breite:
104 Millimeter
Schutzart (IP):
IP34
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, PAK02-EN, PAK02EN, Türstation für Türkommunikation, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Außenstation, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türlautsprecher, 1201538
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 234,03*
€ 272,52*
€ 3,50*
ab € 232,71*
€ 272,58*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 233,15*
€ 272,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,63*
€ 273,54*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,29*
€ 310,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
ZAM1102-0010
ab € 74,23*
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,21*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.