Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40109253 Herst.-Nr.: 6ES73317NF000AB0 EAN/GTIN: 4025515061212 |
| |
|
| | |
| SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331, potentialgetrennt, 8 AE, +/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 bis 20mA, 16 Bit (55ms), Einzelwurzelung (50V COM.), 1x 40-polig SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 40 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6ES7331-7NF00-0AB0, 6ES73317NF000AB0, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, Analogmodul S7-300, Erweiterungsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, analoge Erweiterung S7-300, modulare SPS, 0759253, 759253 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 827,50* | € 916,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,56* | € 921,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 863,15* | € 948,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,06* | € 952,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 918,98* | € 1.038,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|