Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09672154704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09672154704
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09672154704
Artikel-Nr.:
     4502-44F7328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09672154704
EAN/GTIN:
     4099889800524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
D-Sub-Buchse, 09672154704, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Metallgehäuse: Beschichteter Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 3 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00924 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,19*
100
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,75*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,54*
2 Tage
382
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 5,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 228 7700
ab € 4,2509*
Zubehör
Harting
09 67 015 5604
ab € 3,2933*
Zubehör
Harting
09672155604
ab € 1,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.