Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, Buchse, DA-15, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14404785
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 215 4704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
D-Sub Buchse, Typ=09 67 215 4704, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=6.5 A, Anschlussart=Lötanschluss, Isoliermaterial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,19*
100
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,72*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,71*
1 Tag
382
1
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 5,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 228 7700
ab € 4,2609*
Zubehör
Harting
09 67 015 5604
ab € 3,295*
Zubehör
Harting
09 67 215 5604
ab € 1,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.