Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch REDUKTION MS M32 M25X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflitsch REDUKTION MS M32 M25X1,5
Artikel-Nr.:
     3461-40106570
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     28498
EAN/GTIN:
     4050366040482
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
M 32/25 Reduzierung 6-kant;K 16. Reduzierung;metrisch Ms Messing vernickelt;Metrisches Außen- und Innengewinde EN 60423;Variante mit O-Ring HNBR: Schutzart IP 68 bis 10 bar, Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C;Variante ohne O-Ring: Schutzart IP 54, max. Temperatur: +200 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, pflitsch reduktion, 80.232/225, 80.232225, 28498, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterungsring, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierring, Reduzierung, Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Verkeine, Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
25
€ 5,80*
ab € 2,44*
€ 3,08*
25
€ 5,46*
ab € 2,4464*
€ 3,0864*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,4647*
€ 3,1147*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1147*
€ 3,70649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0747*
€ 3,65889
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9047*
€ 3,45659
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8547*
€ 3,39709
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4647*
€ 2,93299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.