| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40105820 Herst.-Nr.: CA2900-000 EAN/GTIN: 4042368050262 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für vieradrige Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter (Ceanderkabel). Warmschrumpf. Leiterquerschnitt 4 x 50/25-95/50 mm². Geeignet für Pressverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Geeignet für Al- und Cu-Leiter. Raychem. Anwendungsbereiche Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, schrumpfmuffe, UAGA-4x50/25-95/50, UAGA4x50259550, CA2900000, CA2900-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Muffe, Niederspannungsmuffe, Raychem, Schrumpfgarnitur, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,09* | € 43,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,20* | € 43,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,36* | € 46,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|