Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Binärer Füllstandsensor 31 mm DC PNP Schließer / Öffner programmierbar Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40105608
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LI5142
EAN/GTIN:
     4021179235389
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandsensoren, Binärer Füllstandsensor, Messbereich: 31 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 22 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: PP GF30 TPE-U, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PP
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ifm, füllstandssensor, LI0273--K-00KNPKG/US, LI0273K00KNPKGUS, LI5142, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 3-Leiter, Binärer Füllstandsensor, DC PNP, Füllstandsensor zur Grenzstand, Füllstandsensoren, Kontakte vergoldet, Schlieer / Öffner programmierbar, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., 6310060
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,69*
€ 165,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,64*
€ 166,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,37*
€ 167,63*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 169,54*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,38*
€ 171,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E43000
ab € 4,03*
Zubehör
ifm electronic
E43016
ab € 14,32*
Zubehör
ifm electronic
E43001
ab € 34,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.