Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BFO004M Lichtleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40104655
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BFO004M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
balluff lichtleiter
lichtleiter
Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Bei den Glasfaseroptiken bieten wir auch trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an. Ausführung=Ø 6, Standard, Verwendung=Für Faserbasisgeräte BFB, Abmessung=Ø 8 x 25 mm, Fasertypmaterial=Glas, Kabellänge L=0.50 m, Mantelmaterial=Stahl nichtrostend, Reichweite=20 mm, Umgebungstemperatur=-20...250 °C, Material=Messing geschwärzt, Aktive Fläche, Fasern=Bündel Ø 3.0 mm, Aktive Fläche, Faseranordnung=segmentiertes Bündel, Schutzart=IP50
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: BFO 18V-XAC-MZG-30-0,5, BFO18VXACMZG300,5, BFO004M, Zubehör/Ersatzteile für Positionsschalter, Faseroptik, Glas, LWL-Sensor, LWL-Verstärker, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleitsensor, Lichtwellenleitverstärker, Optik, Opto, Sensorik, optisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,97*
€ 205,88*
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 208,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,87*
€ 210,22*
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 213,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 245,01*
€ 284,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.