Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 125 4 500 7H W-DO IP67 NI SCHA RIE 460.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40102530
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16831
EAN/GTIN:
     4024941168311
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 125A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Absicherung: ohne, Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 512 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 210 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, bals cee-steckdose 500v 125a, cee wanddose, cee wanddose ip67, 16831, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose, 1006487
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 721,68*
€ 816,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 721,46*
€ 816,85*
Frei Haus
ab € 729,58*
€ 824,00*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 733,58*
€ 830,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 733,54*
€ 830,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,85*
€ 972,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,08*
€ 950,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,43*
€ 916,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,46*
€ 858,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2196
ab € 356,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.