Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 3 230 6H QUI-CO A-DO IP44 74X62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40101102
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12772
EAN/GTIN:
     4024941127721
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect geneigt 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 77 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 89 mm, Flanschmaß vertikal: 74 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 52 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, 12772, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, 1016408
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,29*
€ 14,48*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,61*
1
€ 3,90*
ab € 11,67*
€ 16,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,56*
€ 17,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 23,31*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,46*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 28,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.