Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Drehfeldrichtungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40100811
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M620A
EAN/GTIN:
     4012932113181
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger. Drehfeldrichtungsanzeiger mit elektronischer Drehscheibe, Frequenzanzeige und Anzeige der Netznennspannung. Den Sicherheitsvorschriften entsprechender Drehfeldrichtungs­anzeiger.Viele Anwender bevorzugen die Drehscheibe nach dem Ferrarisprinzip, die mit viel Mechanik verbunden ist. Das benötigt ein gewisses Volumen, was wiederum ein großes Gehäuse für die entsprechenden Luft- und Kriechstrecken zur Folge hätte.Wir haben bei unserem Drehfeldrichtungsanzeiger METRAPHASE 1 daher den Weg der elektronischen Drehscheibe gewählt.Mit im Kreis angebrachten LEDs wird nicht nur die Drehrichtung nachgebildet, sondern durch verschiedenfarbig aufleuchtende LEDs in diesem Kreis auch die Frequenz des Netzes angezeigt, in dem gemessen wird. Das Anliegen der jeweiligen Phasenspannung wird vorschriftsmäßig durch weitere LEDs angezeigt, ebenso die Nennspannung des Netzes.Dieser neue Drehfeld­richtungs­anzeiger kann als Dreipol- und als Zweipolanzeiger genutzt werden.Stromversorgung: 4 Stück Mignon-Zellen IEC LR 6. 1 Drehfeldrichtungsanzeiger3 ansteckbare Messleitungen mit berührgeschützten Steckern 600 V CAT IV 10 A3 Messspitzen zum Aufstecken auf berührgeschützte Stecker 1000 V CAT IV 1 A / 1000 V CAT II 32 A1 Krokodilklemme zum Aufstecken auf berührgeschützte Stecker 600 V CAT IV 19 A4 Batterien1 Bedienungsanleitung1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Messkabel, Messleitung, drehfeldanzeiger gossen metrawatt, drehfeldanzeiger, messkabel krokodilklemme, METRAPhase 1, METRAPhase1, M620A, Drehfeldanzeige, Drehfeldmessung, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät, GMC, GMC-I, Gossen, Metrawatt, Prüfgerät, 1132198
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,41*
€ 280,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 288,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,84*
€ 294,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,82*
€ 299,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,61*
€ 304,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 98,76*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3212000R0001
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.