Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens N-/PE-Klemme durchgehend, Frontbefestigung für 32A, 3LD2 1/9,5kW, 3LD2 2/11,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40099182
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD92202B
EAN/GTIN:
     4011209404021
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, bis 32A, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2 Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD als Reparaturschalter für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD haben sich in vielen Bereichen bewährt, insbesondere in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, sowie Schiffbau Approbationen. 3. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Trennschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter, 3LD9220-2B, 3LD92202B, Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik, Ein-/ Ausschalter, Lastschalter, Not-Aus-Schalter, SENTRON, Schaltgerät, 0710890, 710890
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,69*
€ 5,46*
ab € 5,52*
€ 7,79*
7 Tage
13
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,15*
€ 3,90*
ab € 6,25*
€ 8,83*
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 6,27*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92212A
ab € 0,5259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.