Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40097999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031144
EAN/GTIN:
     4017918186661
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, ST 1,5-TWIN-PE, ST1,5TWINPE, 3031144, Schutzleiter-Reihenklemme, ATEX, Durchgangsklemme ST 1,5-TWIN-PE, Durchgangsklemmen, EX, PE-Klemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Schutzleiterklemmen, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme, Zugfederklemmen, 0459406, 459406
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,221*
€ 2,631*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,02*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5874*
€ 3,0474*
50
€ 5,95*
ab € 2,59578*
€ 3,05578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0474*
€ 3,62641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5874*
€ 3,07901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,106*
Zubehör
Phoenix Contact
0828732
ab € 2,6964*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.