| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40096302 Herst.-Nr.: 000903 EAN/GTIN: 4022589001670 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Verbinden von Kunststoffkabeln ohne Ceander/Bewehrung und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. - Innenraum - Freiluft - Erdreich - Wasser - Installationskanäle Merkmale: - Mit hydrolysebeständigem PUR-Giessharz Typ GA - Im praktischen, transparenten Zweikammerbeutel - Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden - Längs- und Querwasserdicht - Hohe mechanische Festigkeit - Lagerfähigkeit bis zu 40 Monaten - Hohe Beständigkeit gegen Erdalkalien, chemische Einflüsse und UV-Strahlen - Geprüft nach DIN VDE 0278-623 Lieferumfang: Giessharz Typ GA Transparente Formschalen Distanzhalter Trichter Dichtband Schutzhandschuhe Montageanweisung Auf Wunsch liefern wir Verbinder und weiteres Montagematerial. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, pvc-fittings muffen, pvc-fittings, GT-A-1, GTA1, 000903, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Gießharzmuffe, Kabel, Kabelgarnitur, Kabelmuffe, Muffe, Verbindung, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfmuffe, Übergangsmuffe, 1000535 |
| | |
| |