| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40094270 Herst.-Nr.: 216387 EAN/GTIN: 4015082163877 |
| |
|
| | |
| Kontaktelement, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Befestigung: Bodenbefestigung, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Anschlussart: Einzelkontakt, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Weitere Informationen: | | Montageart: | Bodenbefestigung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Fassung: | ohne | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, M22-CKC01, M22CKC01, 216387, Hilfsschalterblock, Befehlsgerät, Kontaktelement, Meldegerät, RMQ-Titan, Öffnerkontakt, 0723516, 723516 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,81* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 2,87* | € 4,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,52* | € 4,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,71* | € 5,13* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,83* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|