Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40092796
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005853
EAN/GTIN:
     4017918138929
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Befestigungsart: PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, USLKG 1,5 N, USLKG1,5N, 3005853, Schutzleiter-Reihenklemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme, 0458298, 458298
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5194*
€ 3,0694*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,78805*
€ 3,36805*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8989*
€ 3,4789*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9332*
€ 3,5132*
50
€ 5,95*
ab € 2,94267*
€ 3,52267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5132*
€ 4,18071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9332*
€ 3,49051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818111
ab € 3,3704*
Zubehör
Phoenix Contact
0824573
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0828732
ab € 2,7064*
Zubehör
Phoenix Contact
0829588
ab € 8,8474*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3995*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,5332*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.