Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40090651 Herst.-Nr.: 5TG7304 EAN/GTIN: 4001869069180 |
| |
|
| | |
| DELTA Ersatz-Glimmlampe 1,5mA für Schuko-Steckdose mit Betriebsanzeige DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatz-Glimmlampe | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, siemens i ia&dt et schuko-steckdose, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, 5TG7304, Zubehör/Ersatzteile für Schutzkontakt-Steckvorrichtungen, DELTA, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0831145, 831145 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,79* | € 8,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 8,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 8,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,03* | € 10,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,22* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|