Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB500 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0358 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0358 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3461-40088986
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0358
EAN/GTIN:
     5414363104384
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HSB500, 7TCA017300R0358, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig, 0338707, 338707
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,02311*
€ 11,90311*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,07*
€ 12,78*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Meter
€ 6,99*
ab € 9,0404*
€ 13,0675*
4 Tage
23
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 9,1806*
€ 13,2042*
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,7445*
€ 13,9445*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,0675*
€ 15,55033
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,9575*
€ 15,41943
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,6304*
€ 15,03018
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,9204*
€ 14,18528
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,3304*
€ 13,48318
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,5604*
€ 12,56688
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,0404*
€ 10,75808
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.