| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40087864 Herst.-Nr.: BAM00CY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Klemmhalter mit Festanschlag bieten sicheren Schutz, Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Ein Sensortausch ist schnell und einfach umsetzbar ? ohne Nachjustieren.Sie können zwischen verschieden Größen und Ausführungen wie Messing, Edelstahl, auch mit PTFE-Beschichtung wählen. Verwendung=für Sensoren Ø12 mmfür Sensoren M12ab Befestigungslänge 46 mm, Material=Messing vernickelt, Abmessung=Ø 22 x 44.5 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, BES 12,0-KH-2L, BES12,0KH2L, BAM00CY, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Abstandsschelle, Befestigungselement, Befestigungsschelle, Elektronikzubehör, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmhalter, Klemmschelle, Klickschelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Montagematerial, Nagelschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Schnappschelle, Sensorik, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,07* | € 13,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,11* | € 15,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,73* | € 15,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,39* | € 15,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,76* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|