Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 3 230 6H W-DO IP44 NI SCHA RIE 170..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40086862
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1619
EAN/GTIN:
     4024941016193
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Absicherung: ohne, Kabeleinführung: 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 188 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 108 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 1619, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose, 1016181
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 101,27*
€ 126,07*
€ 5,46*
ab € 101,59*
€ 126,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,25*
€ 127,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,60*
€ 128,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,38*
€ 135,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 23,36*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 28,38*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.