Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 32 4 400 6H QUI-CO A-DO IP44 75X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40086844
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13710
EAN/GTIN:
     4024941137102
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect gerade 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 109 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 400v 5x32a 6h ip 44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 13710, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, 1006195
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,74*
€ 45,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,39*
€ 47,69*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 47,87*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 42,28*
€ 49,24*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,03*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2142
ab € 15,00*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21691
ab € 39,60*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21017-TLS
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.