Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 4 400 6H QUI-CO A-DO IP44 75X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40086843
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13693
EAN/GTIN:
     4024941136938
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect gerade 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 82 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 88 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 400v 16a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, 13693, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, 1006178
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,98*
€ 8,98*
1
€ 5,46*
ab € 20,06*
€ 25,72*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,21*
€ 28,42*
1
€ 3,90*
ab € 22,83*
€ 28,74*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,45*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2130
ab € 7,15*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21687
ab € 28,57*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21005-TLS
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.