| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40086517 Herst.-Nr.: 113966 EAN/GTIN: 4536854363948 |
| |
|
| | |
| Industrie Relais - Leistungsrelais, Kontakte mit 1µm Goldauflage - 4 Wechsler; 30VDC, 250VAC / 5A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 21,5 Millimeter | Schutzart (IP): | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, MY4N1 24VDC (S), MY4N124VDCS, 113966, Schaltrelais, DIL-Reedrelais, Elektromechanische Relais, Kammrelais, Kartenrelais, Kleinschaltrelais, Lastrelais, Leistungs-Printrelais, Leistungsrealais, Miniatur-Leistungsrelais der Produktfamilie MY, Miniaturrelais, Printrelais, Reedrelais, Schalter, Sicherheitsrelais, Steckbare Industrierelais, 0746220, 746220 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,39* | € 7,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,65* | € 8,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,16* | € 9,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,21* | € 10,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,91* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|