Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Te Connectivity Stoßverbinder PLASTI-GRIP, vollisoliert, Rot, 0,25 mm² - 1,6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40083749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34070
EAN/GTIN:
     4042368508473
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Stoßverbinder PLASTI-GRIP. Das Basismaterial ist ein hochleitfähiges Kupfer, elektrolytisch verzinnt, um optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet maximalen elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit. Die Kupferhülse garantiert eine komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung, ohne die Drahtisolierung oder den Leiter zu beschädigen. Die Isolierhülse und die Verarbeitungs-Werkzeuge sind entsprechend dem jeweiligen Leiterquerschnitt farbkodiert, um die Zuordnung zu erleichtern. PLASTI-GRIP-Produkte sind UL File E 13288 gelistet und nach CSA File LR 7189 zertifiziert. Einsatztemperatur: max. 105 Grad Celsius, Betriebsspannung max. 600 Volt. Isolierhülse Nylon, nach UL 94V-2. Kontaktkörper und hülse sind E-CU, verzinnt. UL File E13288 und CSA LR 7189 gelistet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL-Ausführung
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, PG BUTT SPLC 22-16COMM22-18MIL, PGBUTTSPLC2216COMM2218MIL, 34070, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen, Anschlüsse und Spleiße, Butt Splice, Crimpverbinder, Endverbinder, Geschlossener Fasstyp, Hochstromverbinder, Kabelverbinder, Kreuzverbinder, PLASTI-GRIP, PLASTI-GRIP-Verbinder, Parallelverbinder, Pressverbinder, Spleiße, Stoßverbinder, 2606276
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,15097*
€ 0,18854*
10
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,226*
Lager 3461
unbekannt
6000
€ 6,99*
ab € 0,217*
€ 0,257*
2 Tage
1300
15
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,34*
5
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.542,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.