Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079873 Herst.-Nr.: 692.180 EAN/GTIN: 4016514005260 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm 2.500 mm 29 mm 13 mm YMH11Y-J 3G 1,5 mm² schwarz 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Nennspannung U: | 500 Volt | Außendurchmesser ca.: | 8 Millimeter | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,46* | € 29,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,62* | € 30,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,74* | € 30,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,40* | € 31,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,59* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|