Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079871 Herst.-Nr.: 684.882 EAN/GTIN: 4016514005161 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 32 mm 13 mm H07BQ-F 3G 1,5 mm² orange Seite 1: 200mm gerade, glatt geschnitten Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 9,5 Millimeter | Nennspannung U: | 750 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, bachmann h07bq-f 3g1,5, baustellen spiralkabel, h07bq-f 3g1,5, 684.882, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900055, 900055 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,46* | € 81,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,99* | € 82,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,36* | € 82,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,07* | € 83,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,82* | € 90,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|