Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079868 Herst.-Nr.: 683.882 EAN/GTIN: 4016514005130 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 46 mm 18 mm H07BQ-F 5G 2,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 13,7 Millimeter | Nennspannung U: | 750 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, gummischlauchleitung 5x6, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 683.882, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900067, 900067 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,70* | € 145,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,51* | € 145,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,84* | € 146,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,53* | € 147,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 134,60* | € 160,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|