Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079866 Herst.-Nr.: 682.882 EAN/GTIN: 4016514005109 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 40 mm 18 mm H07BQ-F 3G 2,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 10,8 Millimeter | Nennspannung U: | 750 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, h07bq-f 3g2,5, baustellen spiralkabel, 3x1,5 h07bq-f, 682.882, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900064, 900064 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 71,75* | € 87,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,01* | € 125,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,97* | € 127,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,25* | € 128,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 119,30* | € 141,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|