Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Spiralleitung H07BQ-F 7G 1,5 mm², WL 1500 mm, AL 7500 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Wendelltg. 7G1,5 orange1.5-7.5m, HO7BQ-F Gummi/PUR
BACHMANN Wendelltg. 7G1,5 orange1.5-7.5m, HO7BQ-F Gummi/PUR
BACHMANN Wendelltg. 7G1,5 orange1.5-7.5m, HO7BQ-F Gummi/PUR
Artikel-Nr.:
     3461-40079863
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     681.882
EAN/GTIN:
     4016514005079
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 46 mm 18 mm H07BQ-F 7G 1,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
13,9 Millimeter
Nennspannung U:
750 Volt
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, 681.882, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900061, 900061
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,14*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 155,49*
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 156,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,17*
€ 157,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,71*
€ 172,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.