Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079855 Herst.-Nr.: 654.284 EAN/GTIN: 4016514004812 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 800 mm 3.200 mm 27 mm 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß 140mm, davon 80mm abgemantelt Aderendhülsen 140mm, davon 80mm abgemantelt Aderendhülsen unverpackt 140mm, davon 80mm abgemantelt Aderendhülsen unverpackt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung U: | 500 Volt | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 8,4 Millimeter | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bachmann spiralleitung weiss, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 654.284, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0920314, 920314 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,31* | € 20,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,16* | € 22,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,04* | € 23,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,16* | € 23,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,99* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|