Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079808 Herst.-Nr.: 321.175 EAN/GTIN: 4016514002764 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 3 m H05RR-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral gespritzt mit Spritzwasserschutz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, gerade | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H05RR-F, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 321.175, Netzanschlussleitung, Anschlussleitung, Schutzkontakt, konfektioniert, 0920189, 920189 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,04* | € 8,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,11* | € 8,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,15* | € 8,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,21* | € 8,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,80* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|