Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079771 Herst.-Nr.: 202.185 EAN/GTIN: 4016514001569 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 3 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker zentral gespritzt 25mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Euro-Stecker (CEE 7/16) | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, Euro-Verlängerungsleitung, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 202.185, Netzanschlussleitung, Aderendhülsen, Euro, Leitung, flach, 0920079, 920079 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 3,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,75* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|