Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 125 3 230 6H W-DO IP67 GLV/NI 260x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40079377
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11437
EAN/GTIN:
     4024941114370
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 125A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM50 von oben, Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 332 mm, Gerätebreite: 160 mm, Gerätetiefe: 168 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a ip67, cee wanddose, cee wanddose ip67, 11437, CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose, 1005161
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,49*
€ 554,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 496,09*
€ 569,93*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 536,36*
€ 616,64*
Frei Haus
ab € 588,02*
€ 669,34*
Frei Haus
ab € 590,28*
€ 675,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,84*
€ 660,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,57*
€ 620,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,89*
€ 603,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,49*
€ 571,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2191
ab € 308,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.