| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079163 Herst.-Nr.: 00209011 EAN/GTIN: 4010105209013 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse für Kombi-Rahmen Artikel-Nr. 80.671 bis 80.673 für senkrechte und waagerechte Montage, ohne Bodenplatte 1fach, Abmessung B 81 x L 81 x H 46 mm Hohe Ausführung für die Aufputz-Montage des ACO-Systems von AMP. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, peha abdeckrahmen 1fach, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, D 80.691.02 H, D80.691.02H, 00209011, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, AP, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzrahmen, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen, 0837005, 837005 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,36* | € 9,06* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,43* | € 9,15* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,06* | € 9,78* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,94* | € 9,87* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|