| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079154 Herst.-Nr.: 00199511 EAN/GTIN: 4010105199512 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse für STANDARD-Kombi-Rahmen 80.671 bis 80.673 für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung B 81 x L 81 x H 33 mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, peha abdeckrahmen 1fach, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, D 80.691.02, D80.691.02, 00199511, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, AP, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1fach reinweiß, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzrahmen, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen, 0837009, 837009 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,00* | € 6,15* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,03* | € 6,20* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,36* | € 6,65* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,37* | € 6,66* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,72* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|