| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075235 Herst.-Nr.: D753 EAN/GTIN: 5004100611611 |
| |
|
| | |
| D753 - Klingeltransformator VDE - Nur für Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551) 220-240 V 50 Hz/8 V, 1 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, D753, AP, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, 1217521 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,88* | € 29,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,05* | € 29,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,35* | € 30,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,79* | € 34,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,67* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|