| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075049 Herst.-Nr.: 517740 EAN/GTIN: 4013984104752 |
| |
|
| | |
| Fernschaltrelais 1000 W für Glühlampen 230 V. Halogenlampen 230 V. Leuchtstofflampen. konventionelle und elektronische Trafos. geeignet für Energiesparlampen. geeignet für beleuchtete Taster mit separatem N-Anschluss. Steuerspannung: 12V AC. +30% -20%. IB 33 mA. Schaltspannung: 230V AC. 50 Hz. Abmessung: 2 PLE. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Breite: | 36 Millimeter | Schutzart (IP): | IP21 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, Zelio Relay Schaltrelais, stromstoßrelais ac, zelio relay schaltrelais, stromstoßrelais elso, 517740, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, 0819436, 819436 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,72* | € 16,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,32* | € 17,65* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,90* | € 18,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,29* | € 19,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,05* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|