| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074842 Herst.-Nr.: 51465 EAN/GTIN: 4048879027601 |
| |
|
| | |
| RM-22/24VAC/DC KL.BZ.EN Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 4 Wechsler - 22,5 mm Schraubklemme - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schraubbefestigung | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaismodul, industrierelais 24v, industrierelais, murr elektronik industrierelais, 51465, Blitzleuchte, Blitzlicht, Kennleuchte, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Schnittstellenbausteine, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte, 0745700, 745700 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,92* | € 67,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,14* | € 68,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,53* | € 75,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,94* | € 76,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,84* | € 80,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|