| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074821 Herst.-Nr.: 50043 EAN/GTIN: 4048879028035 |
| |
|
| | |
| AMS 3-10/44-2 Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A 12 mm, Schraubklemme - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50043, Galvanische Tren, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relai, Relais, Schnittstellenbausteine, 0742475, 742475 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,10* | € 105,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,77* | € 107,08* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,31* | € 108,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,60* | € 109,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 95,73* | € 114,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|