Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 16 5 400 6H W-DO IP44 NI SCHA RIE 225..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40069572
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16039
EAN/GTIN:
     4024941160391
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Absicherung: ohne, Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 243 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 137 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, 16039, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose, 1016734
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 176,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,51*
€ 176,96*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 146,96*
€ 178,54*
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 183,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,48*
€ 186,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,59*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 16,95*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.