Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40067983 Herst.-Nr.: 16875 EAN/GTIN: 4024941168755 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Absicherung: ohne, Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 144 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose ip67 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, 16875, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesichert, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Verriegelung, Wanddose, 6601007 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,90* | € 374,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 322,57* | € 375,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,96* | € 388,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,14* | € 391,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 346,25* | € 399,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|